マックスサイクルバッテリー

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)約13.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×127×232 注文コード54048865 品番EB35-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は質量・液入質量・寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

漁船などに適したバッテリーです。
高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE
MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。
広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。
信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ)
寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。
製品特長
・効率的な電極反応による安定した充放電特性
・耐食性に優れた厚形極板の採用

端子形状LL端子 バッテリー容量(Ah)5時間率:35、20時間率:42 長さ(mm)236 幅(mm)127 箱高(mm)200 適合機種汎用タイプ 質量(kg)約13.9 種類鉛蓄電池 電圧(V)12 全高(mm)232 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×127×232 保証期間購入時より6ヶ月
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】※バッテリー液(希硫酸)で失明ややけどをすることがあります。
※このバッテリーはEB用途専用です。ほかの用途では引火爆発の原因となることがあります。
※充電は風通しのよいところで行い、ショートやスパークさせないでください。
※バッテリーは重量物ですから移動させる時などは、落下などに注意してください。けがの原因となることがあります。
※高温、高湿、雨露や直射日光を受ける所や有害ガス、液滴、粉塵発生、侵入および水没のおそれがある場所や他の物体が落下してバッテリーを破損させるおそれがある場所には保管しないでください。
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※合わせて、端子形状(T/LL)を確認、ご注意の上、お買い求め下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54048935
2022-11-24
用途:
電動リフトのバッテリーの交換
製造業

値段も安く問題無く使用で出来ているので、大満足です。

対象商品:
54048908
2022-07-18
用途:
電動パレットトラックのバッテリー交換用

どれくらいの信頼性かは直ぐには判断できませんが、お値段的にはgoodでした。

対象商品:
54048899
2021-02-22
用途:
船用マリンモーターに使用
山田商店 様 (卸売・小売業)

コンパクトで持ち上げやすい。
思ったよりバッテリーもちが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
54048908
2021-11-29
用途:
洗浄機駆動用
株式会社エイエイエスケータリング 様 (卸売・小売業)

バッテリーの性能については結果がすぐに判断できませんが、何よりも安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする