CVM5B25-25-11LZ バルブ付エアシリンダ CVM5B SMC 54051067

バルブ付エアシリンダ CVM5B

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 シリンダ内径(Φmm)25 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード54051067 品番CVM5B25-25-11LZ
参考基準価格(税別)¥16,780 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など181種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動 配管方法(-) ねじ込み配管形 通電押引(-) 通電押出し形 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする