アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 展着剤
アグロカネショウの 業務用展着剤
アイヤーエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5L)
注文コード
54053257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,016
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
作物に薬液が均一に濡れ広がるのを助けます。
消泡性を有しているので、泡に悩まされることなく、散布液調製や作業後のタンク洗いが簡単にできます。
成分
水、有機溶剤 等:90.0%
有効成分
ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PRTR・1種) 10.0%
性状
無色透明粘稠液体
農林水産省登録第(号)
23072
毒劇区分
普通物