モゲトン粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード54053345 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ウキクサ、アオミドロ、表層はく離、ヒルムシロ、ウリカワの専用除草剤です。
田面水の温度低下の原因となる藻類などを防ぐことで水稲の初期生育を助けます。
フロアブル剤やジャンボ剤などが拡散しやすくなり、効果が安定します。

成分ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 9.0%、鉱物質 等 91.0% 有効期限(年)5 性状茶褐色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)9109 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする