モゲトンジャンボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50g×10個) 注文コード54053354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウキクサ、アオミドロ、表層はく離、ヒルムシロ、ウリカワの専用除草剤です。
泡の力で広がる特殊製剤です。

成分ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 9.0%、界面活性剤、発泡剤 等 91.0% 有効期限(年)5 性状黄赤色水溶性錠形 適合作物移植水稲、れんこん 農林水産省登録第(号)18806 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする