モレスタン水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード54053363 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

各種作物のうどんこ病に効果が高く、コナジラミ類にも有効です。
ハダニ類に効果が高く、サビダニ、ホコリダニにも有効です。

成分鉱物質微粉、界面活性剤 等 75.0% 有効期限(年)5 有効成分キノキサリン系[6-メチルキノキサリン-2,3-ジチオカーボネート](PRTR・2種) 25.0% 性状黄色水和性粉末 63μm以下 農林水産省登録第(号)19723 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする