ブレイクスルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード54053388 品番-
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7983,898

非イオン性のシリコーン系展着剤です。
スーパースプレッディング効果により、薬液を瞬時に広げます。
汚れ軽減効果に優れ、汚れの気になる場面に最適です。
散布後の薬液の乾きが早く、展着剤の中でも特に速乾性が高いです。

有効期限(年)4 有効成分ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン:80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル:20.0% 性状淡黄色澄明粘稠液体 農林水産省登録第(号)22278 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする