ワンホープ乳剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード54053625 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

飼料用とうもろこしに対して高い選択性を持ち、とうもろこしの生育期(3〜5葉期)に雑草茎葉散布できます。
一年生イネ科雑草から一年生広葉雑草、さらに防除が難しいシバムギ、レッドトップなどの多年生イネ科雑草まで対象とします。
特に生育期のイネ科雑草をしっかり防除できる薬剤です。
茎葉処理タイプのため、雑草の発生程度をみて適正に散布することができます。
従来の土壌処理型除草剤と比べ、土壌条件、処理後の気象条件による除草効果の変動が少なく、安定した効果を発揮するため、除草作業の
省力化に繋がります。
有効成分のニコスルフロンは多くの畑地雑草に対し低薬量で活性を示します。
植物特有の酵素を阻害して効果を発揮するため、人畜、鳥類、魚介類への影響の少ない薬剤です。

成分ニコスルフロン:4.0% 有効期限(年)3 性状類白色粘稠懸濁液体 適合作物飼料用とうもろこし 農林水産省登録第(号)18830 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする