丸和バイオケミカル
丸和バイオケミカルの 除草剤
丸和バイオケミカルの 農薬登録あり
丸和バイオケミカルの 非農耕地
カーメックスD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300g)
注文コード
54053634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,703
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
樹園地や畑に優占する一年生の広葉・イネ科の雑草に対して効果を発揮します。
成分
DCMU(PRTR・1種)80.0%
有効期限(年)
4
適合場所
水田畦畔、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等
性状
類白色水和性粉末 63μm以下
適合作物
かんきつ、りんご、もも、うめ、かき、桑、パイナップル、だいず、ばれいしょ、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)
農林水産省登録第(号)
23781
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用