ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54053677 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。
ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。

用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。 材質スチール(焼付塗装仕上) 質量(kg)1 ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※確実に差し込んだことを確認して作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
手押し台車として使う
建設業・工事業

「連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(水色)」
にピッタリはまりました!

対象商品:
54053677
2024-04-12
用途:
商品搬送時

連結平台車 荷重100s品に使用できませんので注意してください。

たまたま別の台車に使用できたから無駄にならなかったですが、台車・ハンドルともに
差し込み穴寸法が記載されていると参考になります。

該当の連結平台車ページの「よく買われている商品」に今回の組み合わせが表示されるのも
誤解を生むと考えます。

8人が参考にしています
対象商品:
54053677
2024-06-27
用途:
平台車に
株式会社町田ホールディングス 様

平台車を普段使いでカートの様に出来ますが、そのままでは抜けやすい。

対象商品:
54053677
2022-10-03
用途:
運搬時
卸売・小売業

台車はいくつか使用しています。通常は台車として使用し、時々ハンドルがあった方が使いやすい(移動しやすい)場合に、この抜き差しできるハンドルが便利です。数個用意しておくと、付け替えて使用できますので、数も台車数より少なくて済み経費削減になります。

対象商品:
54053677
2021-05-30
用途:
工具、機材運搬時

塗装の仕上げも良く納得品質です。
末端の加工もキレイで手指にも優しくオススメです

対象商品:
54053677
2022-10-22
用途:
商品の運搬
五本水産株式会社 様 (卸売・小売業)

軽くて移動がスムーズになり良いのですが、ハンドルが深くまで入らないためか、段差があるところで少し持ち上げりするだけで、スポっとハンドルが抜けてしまうのが、少し残念です。

対象商品:
54053677
2022-03-11
用途:
農作業
その他業種

強度が足らない。使い物にならない。改良を望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする