リズム
リズムの 時計
リズムの 掛け時計
リズムの 丸型掛け時計
電波インテリア掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54053878
品番
8MY562SR14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電波インテイリア掛時計
さまざまなインテリアで活躍するポップなカラー展開が特徴です。
北欧デザインの特徴を取り入れました。
付属品
お試し用マンガン乾電池同梱
材質
プラスチック枠、風防:ガラス製
色
オレンジ(白)
直径(Φmm)
280
質量(g)
650
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波自動受信・電波受信OFF・連続秒針機能・電池交換お知らせ機能
寸法(Φ×mm)
280×46
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1