曜日別特売
CVM5KF20-125-11GS バルブ付エアシリンダ CVM5K SMC 54055111

バルブ付エアシリンダ CVM5K

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード54055111品番CVM5KF20-125-11GS
参考基準価格(税別)¥19,380販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形通電押引(-) 通電押出し形リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする