大容量「BDXL(TM)」対応
大容量で記録用として採用している 書き込み消去も簡単です。
性能が安定して 大容量なのでいつも記録用に使っています さすがですね。
ダビング作業が快適で驚きました。高速でダビング処理ができ、画像もとても美しく、値段の価値が十分あります。以前、容量の少ないDVDに連続ドラマをダビングしたところ、1枚に2話しか録画できず、録画の量を増やすと画像が劣化し、しかもダビングに時間がかかりました。しかし、こちらは1枚に16話も保存でき、ダビングの時間も短縮でき、映像も美しいです。
ハードはブルーレイなのですが問題なく使用できました。また購入したいと思います。