ブルーレイディスク BD-RE3層

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(11枚) 注文コード54055488 品番11BNE3VZPS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大容量「BDXL(TM)」対応

記憶容量(GB)100 入数11 タイプ録画用 ケース5mmケース 適合プリンタインクジェットプリンタ 構造片面3層 速度2倍速 レーベル面色ホワイト 録画方式くり返し録画 録画時間地上デジタル:720分、BSデジタル:520分、4K BS/CSデジタル:370分 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54055445
2022-05-02
用途:
bd レコーダー用

大容量で記録用として採用している 書き込み消去も簡単です。

対象商品:
54055445
2022-04-25
用途:
bd レコーダー用

性能が安定して 大容量なのでいつも記録用に使っています さすがですね。

対象商品:
54055463
2020-08-06
用途:
家庭で録画した映像作品を保存するため
教育・研究機関

ダビング作業が快適で驚きました。高速でダビング処理ができ、画像もとても美しく、値段の価値が十分あります。
以前、容量の少ないDVDに連続ドラマをダビングしたところ、1枚に2話しか録画できず、録画の量を増やすと画像が劣化し、しかもダビングに時間がかかりました。しかし、こちらは1枚に16話も保存でき、ダビングの時間も短縮でき、映像も美しいです。

対象商品:
54055454
2020-10-21
用途:
ドラマのダビング
木内紙工所 様

ハードはブルーレイなのですが
問題なく使用できました。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする