MSK002 マスク装着アイガード (フェイスシールド) 50枚セット 大阪シーリング印刷 54057344 MSK002 マスク装着アイガード (フェイスシールド) 50枚セット 大阪シーリング印刷 54057344 MSK002 マスク装着アイガード (フェイスシールド) 50枚セット 大阪シーリング印刷 54057344

マスク装着アイガード (フェイスシールド) 50枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード54057344 品番MSK002
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お持ちのマスクにこのアイガード(特許出願済み)を装着することで、眼からの飛沫感染リスクを低下させるフェイスガードとなります。(マスクは付属しません。)
マスクの耳ゴムに引っ掛けるだけで手早く簡単に装着できます。また、メガネのご利用が可能でアイガードを装着したままで、メガネの着脱も可能です。
マスクに装着するので身体への締め付け感がありません。
長時間の装着でも負担になりにくい軽量タイプで、視界がクリアな透明度の高いPET素材を使用しています。
繰返しのご利用が可能です。(汚れなどで視界状況が悪くなりましたら、ご使用をおやめください。)

用途小売店でのレジや接客時に・美容院での接客時に・飲食店などでのホールスタッフに・保育園や塾など人が集まる機会が多い場所に・様々な場面での飛沫感染リスクの低減にご利用いただけます。 材質PETフィルム 透明 厚さ(μm)188〜250 寸法(横×縦)(mm)150×120
注意
※マスクは付属しません。
※医療用ではありません。
※全ての飛沫ウィルス・菌・花粉に対して保護できるものではありません。
※運転時のご使用はお避けください。
※小さいお子様が手にしないようご注意ください。
※供給数確保のため、ご購入タイミングにより厚みが異なる場合がございます。(188ミクロン〜250ミクロンのPETフィルムを使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする