曜日別特売
CVM5T20-75-11D バルブ付エアシリンダ CVM5T SMC 54057857

バルブ付エアシリンダ CVM5T

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動注文コード54057857品番CVM5T20-75-11D
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする