CE-1873 ファルコンマーカー 槌屋ヤック 54058498 CE-1873 ファルコンマーカー 槌屋ヤック 54058498

ファルコンマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリア 光源色ピンク・ホワイト/茜一文字 注文コード54058498 品番CE-1873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。

付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個) 材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) レッド 直径(Φmm)84 高さ(mm)97 質量(g)約170 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 外径×高さH(Φmm×mm)84×97 コード長さ(m)各150(0.5sq) 本体質量(g)約170 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)約150(0.5sq) LED色ピンク・ホワイト/茜一文字 光源色ピンク・ホワイト/茜一文字 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP 質量(g/個)約170 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲DC10〜32V 主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 材質(リング)ABS LED使用数(個)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする