黒龍靭ビット 段付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 54058613 品番 ABRD-2120
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。
抜群の喰いつきで滑りにくい。
曲がりに強く、芯ブレを抑制。
軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。
高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。
独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。
マグネット入り。
40Vインパクト対応(18Vにも対応)

全長(mm)120 差込角対辺(mm)6.35 先端形状プラス(+) 先端径(Φmm)5.3 刃先マグネットあり 種類段付 質量(g)47 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP 用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。 トラスコ品番216-8038 先端サイズNo.2 アズワン品番65-1967-45 両頭機能片頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRD,ABRM,ABRS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする