CVQB40-30M-A93-5M バルブ付薄形シリンダ CVQB4 SMC 54060255

バルブ付薄形シリンダ CVQB4

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 ポートねじの種類(-) M5×0.8 定格電圧(V)(5) DC24 注文コード54060255 品番CVQB40-30M-A93-5M
参考基準価格(税別)¥20,520 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・定格電圧など30種類から選べます 他の種類を見る

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)30 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 配管方法(-) 標準 リード線(m)(-) 0.5 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする