CVQB40-60M-M9BL-5MOZP バルブ付薄形シリンダ CVQB4 SMC 54060361

バルブ付薄形シリンダ CVQB4

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 ポートねじの種類(-) M5×0.8 定格電圧(V)(5) DC24 注文コード54060361 品番CVQB40-60M-M9BL-5MOZP
参考基準価格(税別)¥25,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・定格電圧など30種類から選べます 他の種類を見る

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)60 作動方式複動 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 配管方法(P) 軸方向 リード線(m)(L) 3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする