CVQM32-20-M9BW-5MU バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM3 SMC 54061314

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM3

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 ポートねじの種類(-) M5×0.8 注文コード54061314 品番CVQM32-20-M9BW-5MU
参考基準価格(税別)¥24,810 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など19種類から選べます 他の種類を見る

・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2〜4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)20 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 配管方法(-) 標準 リード線(m)(-) 0.5 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする