CVQM50-30-M9BL-5M バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5 SMC 54061515

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54061515 品番 CVQM50-30-M9BL-5M
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2〜4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)30 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 配管方法(-) 標準 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする