曜日別特売
EBA303 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチカーゴパンツ EBA303 bigborn(ビッグボーン) 54061727

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチカーゴパンツ EBA303

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー×ブラック
ウエスト(cm)78
サイズM
内容量1着注文コード54061727品番EBA303
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

動きやすさにこだわったディテール。ストレッチ素材でストレスフリーな素材感。

種別カーゴパンツ材質3Dストレッチドビーブルー×ブラックサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)78材質(ボタン)ウエスト:金属、カーゴ:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする