bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54062287
品番
EBA505
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
なめらかな肌触りとほどよいストレッチ感、形状安定に優れたトリコット素材。真夏の有害な紫外線から肌を守るUVカット機能もついたユーロモデル。
種別
長袖シャツ
色
ディープグリーン×ブラック
サイズ
M
バスト(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
41
材質(ボタン)
樹脂
材質
トリコット鹿の子
混率(%)
ポリエステル100