bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ダークネイビー×ブラック
サイズ
L
注文コード
54062436
品番
EBA505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな肌触りとほどよいストレッチ感、形状安定に優れたトリコット素材。真夏の有害な紫外線から肌を守るUVカット機能もついたユーロモデル。
種別
長袖シャツ
色
ダークネイビー×ブラック
サイズ
L
バスト(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
43
材質(ボタン)
樹脂
材質
トリコット鹿の子
混率(%)
ポリエステル100