曜日別特売
SPPH420100 プッシュスイッチSPPH4シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064213

プッシュスイッチSPPH4シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54064213
品番
SPPH420100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすさを追求した中型バーチカルタイプ。

操作
バーチカル
定格
最大/0.1A 30V DC
移動量(mm)
2.2/3(全移動量)
仕様
切換タイミング/Non shorting、取付方法/PC board、位置決めビン/なし
作動
2±1N
回路数
2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54064213
2020-07-06
用途: 電子回路基板のスイッチとして使用
運輸・通信業

最小注文単位1個から注文できるのでうれしいです。仕様についての説明はメーカーのホームページ等で調べましたが種類の豊富さに驚きました。

対象商品 : 01482075
2019-02-21
用途: 無線機の修理

SPEAシリーズの代替部品として使用しました。規格上ピン間隔に小さな違いがありましたが、問題なく基板に装着できました。プランジャの長さが少し違いましたが問題なく代替できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする