19047006 付せん紙 フィルム インデックス デザインフィル(ミドリ) 54067424

 

19047006 付せん紙 フィルム インデックス デザインフィル(ミドリ) 54067424 19047006 付せん紙 フィルム インデックス デザインフィル(ミドリ) 54067424 19047006 付せん紙 フィルム インデックス デザインフィル(ミドリ) 54067424 19047006 付せん紙 フィルム インデックス デザインフィル(ミドリ) 54067424 19047006 付せん紙 フィルム インデックス デザインフィル(ミドリ) 54067424 19047006 付せん紙 フィルム インデックス デザインフィル(ミドリ) 54067424

付せん紙 フィルム インデックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8セット×6枚) 注文コード54067424 品番19047006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

取り出しやすいポップアップ式のフィルム付せんです。ノートやスケジュール帳に貼ると、ページから可愛いらしい動物(コアラ、シロクマ、ライオン、シマウマ)がぴょこっと現れます。見やすさをアップしながら、癒し要素も満点の付せん。透明ケースは裏側がクリップ状になっており、手帳やノートの表紙にケースごとはさんで留められます。ボールペン、鉛筆、油性サインペンで文字を書き込むこともできます。※水性ペンは適しません。付せんの透明な部分(裏面)にのりがついています。ケースは、表紙にはさめるクリップ機能付き。

用途1枚ずつ取り出しスムーズ♪キュートな動物が目印になるフィルム付せん。 セット内容48枚入(6枚×8柄) 材質ケース:PET製(クリップ機能付)、付せん紙:PETフィルム製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×52×2 アニマル柄
注意
※誤飲を防ぐため、6才未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。
※なめたり、肌に貼ったりしないでください。
※付せん紙はゆっくりはがしてください。無理にはがすと切れる場合があります。
※記入する場合は水性ペンのご使用は避け、ボールペン・鉛筆・油性サインペンをご使用ください。
※粗面や湿気・油・ほこりなどがある面にはつかないことがあります。
※製品は12枚つづりですので、色が濃く見える場合があります。
※インクやトナーが粘着面に着く場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする