Asahicho(旭蝶繊維)
難燃パンツ 351
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
96
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54068779
品番
351
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
色
ブルー
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
参考になった