Asahicho(旭蝶繊維)
難燃パンツ 351
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュ
ブルー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
96
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54069043
品番
351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
色
ベージュ
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
参考になった