Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ニットシャツ 8499
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ホワイト
ホワイト
チェックグリーン
チェックネイビー
チェックサックス
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54072385
品番
8499
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
材質
トリコット
混率(%)
ポリエステル100
材質(ボタン)
樹脂
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ
参考になった