寅壱
ピンソニック長袖インナー
超音波による圧着模様が特徴的なキルト部分使いインナー。キルト部分には保温機能綿3M/シンサレート使用。少量で崇高性を確保。フィットシルエット。
材質
ナイロン82%・ポリウレタン18%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
3L
L
LL
M
色
13/クロ
77/スミグレー
袖丈(cm)
55
56
57
58
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04935791
7953-617
13/クロ
M
86
36
55
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
04935818
7953-617
13/クロ
L
90
38
56
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
04936028
7953-617
13/クロ
3L
98
42
58
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
04936089
7953-617
77/スミグレー
LL
94
40
57
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
04936098
7953-617
77/スミグレー
3L
98
42
58
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
04936186
7953-617
13/クロ
LL
94
40
57
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
04936281
7953-617
77/スミグレー
M
86
36
55
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
04936378
7953-617
77/スミグレー
L
90
38
56
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください