8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516

 

8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516
8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516
8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516
8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516
8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516
8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516
8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516
8499 長袖ニットシャツ 8499 Asahicho(旭蝶繊維) 54072516

長袖ニットシャツ 8499

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
色チェックグリーン
内容量1枚注文コード54072516品番8499
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990

トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)

色
チェックグリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
材質
トリコット
混率(%)
ポリエステル100
材質(ボタン)
樹脂

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする