Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
ワークシャツ K123
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54078843
品番
K123
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量ストレッチデニム
用途
MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です
種別
長袖シャツ
材質
ストレッチデニム
色
インディゴ
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
81
機能
軽量/ストレッチ
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属