Asahicho(旭蝶繊維)
レディスカーゴパンツ K124
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
87
70
74
78
82
87
92
98
104
サイズ
LL(75)
SS(56)
S(59)
M(63)
L(69)
LL(75)
3L(81)
4L(88)
5L(96)
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54078913
品番
K124
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量ストレッチデニム
用途
MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です
種別
パンツ/スラックス
材質
ストレッチデニム
色
インディゴ
サイズ
LL(75)
混率(%)
綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
87
機能
軽量/ストレッチ