K124 レディスカーゴパンツ K124 Asahicho(旭蝶繊維) 54078938

 

K124 レディスカーゴパンツ K124 Asahicho(旭蝶繊維) 54078938
K124 レディスカーゴパンツ K124 Asahicho(旭蝶繊維) 54078938
K124 レディスカーゴパンツ K124 Asahicho(旭蝶繊維) 54078938
K124 レディスカーゴパンツ K124 Asahicho(旭蝶繊維) 54078938
K124 レディスカーゴパンツ K124 Asahicho(旭蝶繊維) 54078938

レディスカーゴパンツ K124

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)98
サイズ4L(88)
内容量1本注文コード54078938品番K124
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量ストレッチデニム

用途MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です種別パンツ/スラックス材質ストレッチデニムインディゴサイズ4L(88)混率(%)綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2股下(cm)77ウエスト(cm)98機能軽量/ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする