E784 高視認半袖ポロシャツ E784 Asahicho(旭蝶繊維) 54079053 E784 高視認半袖ポロシャツ E784 Asahicho(旭蝶繊維) 54079053 E784 高視認半袖ポロシャツ E784 Asahicho(旭蝶繊維) 54079053 E784 高視認半袖ポロシャツ E784 Asahicho(旭蝶繊維) 54079053 E784 高視認半袖ポロシャツ E784 Asahicho(旭蝶繊維) 54079053

高視認半袖ポロシャツ E784

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54079053 品番 E784
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)

材質エコドットニット ケイコウイエロー サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 裄丈(cm)49 クラス2 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする