制御方式インバータ式定格周波数(Hz)50/60定格出力(kVA)1.7定格電圧(V)交流/100、直流/12、USB/5定格電流(A)交流/17、直流/8、USB/2エンジン形式4サイクルエンジンエンジン部総排気量(mL)105燃料無鉛レギュラーガソリンスパークプラグNGK CR7HSAエンジンオイル量(mL)400/4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SE 10W-30)連続運転時間(h)5~3始動方式リコイル式騒音値(dB)70コンセント個数交流×2個、直流×1個、USB×1個付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル