※室内側

ID-502TAB デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパン 54082009 ID-502TAB デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパン 54082009 ID-502TAB デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパン 54082009 ID-502TAB デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパン 54082009 ID-502TAB デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパン 54082009

デジタルドアロック「ID-502TAB」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54082009 品番 ID-502TAB
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能
管理機能にこだわった高性能デジタルロック

寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦178×横70×厚27
内側:縦171×横73×厚46
ストライク:縦118×横27×厚26
受信機:※内側ボディに装着
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) シルバー 質量(g)室外機:約460、室内機:約600 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 使用可能温度範囲-25〜55(外側・室内ボディ) 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) 電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります) ドア厚(mm)一般防火ドア:35〜50 バックセット(mm)36
注意
※ID-502TABはリモコンなしモデル (オプションでリモコン解錠可能)
※ID-502TA-Rはリモコン1個+受信機 が標準搭載モデル
※Mifare Ultralightは未対応
※Mifare 固有ID(7byte)は、一部未対応です
※おサイフケータイや交通系ICカードは、一部未対応製品があります。専用カードと併用してください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする