※室内側

デジタルドアロック「ID-202TAB」

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54082018 品番 ID-202TAB
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品

寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦178×横70×厚27
内側:縦171×横73×厚46
ストライク:縦118×横27×厚26
材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) シルバー 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 質量(g)室外機:約460、室内機:約600 設置場所室内ドア(生活防水対応) 使用可能温度範囲-25〜55 バックセット(mm)36 ドア厚(mm)一般防火ドア:35〜50 用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
玄関の施錠
製造業

20年以上前の玄関に取り付け
動作もしっかりしていて家族受けもよかったです。
取付は慣れてしまえばいいですが、二時間ほど掛かりました。
ホールソー径は35mmで明け、なるべく雨や日が当たらない高めの場所に取り付けました。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
玄関の施錠
製造業

20年以上前の玄関に取り付け
動作もしっかりしていて家族受けもよかったです。
取付は慣れてしまえばいいですが、二時間ほど掛かりました。
ホールソー径は35mmで明け、なるべく雨や 日が当たらない高めの場所に取り付けました。

対象商品:
62106127
2022-02-07
用途:
玄関ドアの暗証式キー、オートロック取り付け時
サービス業

暗証番号式、扉を閉めると自動でロック。
取り付けの合わせ台紙でネジ位置を確認して本体を貫通させる為、35Φホールソーをアルミのドアにドリルで開けますが軽く簡単に開いた。
室外側タッチキーボード器機と電気コードをとうし室内側器機に接続、ロック動作機構をドアにネジ留め。
アルミのドリル穴開けは中々出来ず諦めかけた。アルミ用のドリルを調達する事を考えながら仮留めしたままにしておいた。
ふと鉄板ビスを良く見ると先端がとんがってドリルを切ったビスに気付きドリルでビスを締めたらアルミにネジ切ってネジ留めが分けなく出来ました。
職人さんが施工するには理解していることで取り付け説明書にわざわざ記載していませんでした。
電気ドリルで直にアルミサッシにネジ留めする取り付けで職人さんでなくても細工が好きな方にはとっても簡単にダイヤル式オートロックキーをホールソーを揃えたら全く簡単に取り付けられま。す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする