ストロング掛金

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54082876 品番 SH-LK75BK
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

寸法A(mm)75 寸法B(mm)26 寸法C(mm)28 寸法D(mm)48 寸法E(mm)28 寸法F(mm)28 寸法G(mm)9.5 寸法H(mm)22 寸法t(mm)1.8 材質鉄(SPCC) 用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 マットブラック 塗装焼付け塗装 アズワン品番64-8684-51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54082833
2025-05-26
用途:
玩具の製作

小さい割に頑丈な作りになっています。コスパはかなり良いと思います。

対象商品:
54082876
2021-01-27
用途:
屋外の収納庫(扉)
その他業種

イメージ通りの商品でした。
屋外で使用するため「焼付け塗装品」を選びましたが、耐久性はこれから期待していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする