丸棒ラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54082937 品番 SH-LM35BK
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。

寸法A(mm)36 寸法B(mm)29.5 寸法C(mm)15 寸法D(mm)23 寸法E(mm)17 寸法F(mm)14 寸法G(mm)2.5 寸法H(mm)6 材質鉄(SPCC) 用途各種の扉、ロッカー、道具箱など マットブラック サイズ 塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ アズワン品番64-8684-55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54082928
2021-07-02
用途:
ツールボックス製作
handicraftof.ADA 様 (製造業)

近くのホームセンターには、ブラックの物が無くこちらから購入できる為、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする