締め付け打掛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54082998 品番 SH-LS1OOBK
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。

材質鉄(SPCC) マットブラック 塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ サイズ大大 寸法A(mm)68.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25 寸法D(mm)102 寸法E(mm)24.5 寸法F(mm)4.5 用途各種の扉、ロッカー、道具箱など アズワン品番64-8684-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
収納扉の開き止め
株式会社ユーイー 様 (サービス業)

付属のビスが軟弱でビス頭の+がなめてすぐにダメになりました

対象商品:
54082973
2024-03-26
用途:
ゴミ置き場の入口用
松葉町四丁目第二町会 様

オリジナルのゴミ集積場でしたので、出入り口のパイプに通し穴をつくり締め付け打掛金具を取り付けています。落としが破損し、28mmの取り付けあなの金具を探していました。規格が表示されていて、探し当てるのに助かりました。取り付けな、ビス・ナットですので既存のものを使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする