フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54083208 品番 EEM10000M020
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。

シリーズイーナコンセント EEM 種別フリーアクセスフロア用 ボックス+プレート 角型 シャンパンゴールド 床面高さ(mm)50以上 開口寸法(mm)フロアパネル:□90〜□110、床仕上材:フロアパネル開口と同じ 適合パネル厚さ(mm)5〜34(仕上材含む) 施工内容フロアパネル開口_角型→□90〜□110mm 丸型→Φ90〜Φ110 必要床高寸法_50mm以上 床仕上材開口寸法_フロアパネル開口と同じ 施工可能パネル厚_5〜34mm(仕上材含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:393

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする