TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント/スイッチ/プレート
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント
TERADA(寺田電機製作所)の フロアコンセント
専用浅型ボックス
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54083384
品番
LSF00000
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
アウトレットボックス:LSF00000、塗代カバー:不要(LSF00000をご使用の場合のみ)
床面高さ(mm)
50以上
開口寸法(mm)
床面:Φ105
取付ピッチ(mm)
89
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意