平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の 飾り棚
LABRICO(ラブリコ) ナゲシレールハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54085606
品番
KXK-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
材質
本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×65×145
質量(g)
110
用途
ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
注意
※カベの一出しが決まれば、木材側の寸法位置だし不要