平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の 飾り棚
LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
54085667
品番
WPK-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途
ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。
付属品
棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3
材質
本体:鉄
色
ブラック
耐荷重(kg)
3
注意
※棚板の上側、下側のどちらにも取り付け可能です。
商品説明動画
トライアングルフレームの取り付け方
参考になった