平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の 飾り棚
LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54085719
品番
DXB-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
棚の取り付け取り外しが簡単に出来ます。
用途
厚さ19mmの柱にも同じ高さで連結できます。ネジが干渉しない安心設計。
付属品
木ネジ8本
材質
本体:ABS樹脂
色
ブロンズ
耐荷重(kg)
30