ロジカル・Tライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54086114 品番 NA401B
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。筆記する際は段落を揃える目安になり照明を外すとガイドラインが見えにくくなります。本文用紙は、表面がサラサラで滑らかに書けるハイクオリティープライム用紙を使用しています。万年筆にも適した用紙で、裏写りしにくく、万年筆インクの発色が良い筆記専用紙です。

サイズA4 サイズ(mm)A4/ヨコ210×タテ297×厚4 罫幅(mm)6 行数42 B罫(中横罫) 枚数40 材質(表紙)クラフトボール紙 材質本文:プライム用紙 坪量(g/m2)75 製本糸綴じ背クロス 質量(g)255 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする