ロジカルカラーB5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54086184 品番 NB504A-P3
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ピンクのロジカル罫線を本文に採用した「スイング・ロジカルカラーノート」。きれいなノートづくりをサポートする機能はそのままに、かわいさをプラスしました。トーンの異なるピンク5色のほか、ブルー5色も加えた全10色をラインアップ!(ブルー色表紙5色は、本文のロジカル罫線もブルー色です。)紙裏の見返しにもドット柄やチェック柄などが施された限定デザインです。
デコレーションシールを付属!勉強内容や日々の記録を、SNSなどに投稿するニーズに合わせ、デコレーションシールを2ページ分付属しています(ノートから切り取れるミシン目入り)。まとめノートづくりや、表紙のデコレーション、科目内容の記入などにお使いいただけます。

材質本文:上質紙 サイズB5 質量(g)120 枚数30 行数30 ロジカルA罫(7mm) 坪量(g/m2)70 罫幅(mm)7 材質(表紙)コートボール紙 サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚3 RoHS指令(10物質対応)対応 付録デコレーションシール付き(2ページ) 製本糸綴じ背クロス 色(表紙)ピンク3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする