マトメルホルダー A4 上見出し 5枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54086464 品番 CH7033Y
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはリュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプ。ホルダー5枚でA4サイズのコピー用紙を約200枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。

材質カラーPP、透明PP 厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2 イエロー サイズA4 質量(g)195 内容外ホルダー1冊、トップインデックスホルダー5枚 マチ(mm)25 サイズ(mm)A4/タテ326×ヨコ228×背幅25 収納枚数(枚)インデックスホルダー5枚でA4コピー用紙200枚(64g/m2程度) RoHS指令(10物質対応)対応 インデックスあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする